※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの シーリング
エスコの ガラス/サッシ回り
85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44124624
品番
EA930AC-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
色
クリアー
仕様
アルミ、スチール、ガラス、セラミック、木等の接着、補修、断熱に
使用温度範囲
‐60/200℃
内容量(mL)
85
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24時間