※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの エポキシ系接着剤
エスコの 2液タイプ
500gエポキシ接着剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44124834
品番
EA934AS-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
仕様
気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。
色
白・黒
使用温度範囲
常温
可使時間(分)
30分
危険物の類別
非危険物
硬化時間
12時間
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状