※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44125297 品番EA934ZE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様タイヤ内面修理のパッチ圧着やゴムの埋め込み作業に 全長(mm)85 ローラー径(Φmm)38mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする