※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
AC100V押しボタンスイッチ(LED照光緑)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126776
品番
EA940DA-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
接点構成
1a-1b
ボタン色
緑
保護構造
IP65
仕様
IDEC
型式
ALN21611DN
定格電圧
AC100/110V