※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
1590mmテストリード(クリップ/バナナプラグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44127239
品番
EA940DT-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
ケルビンクリップ⇔バナナプラグ
セット内容
黒1本入
全長(mm)
1590
絶縁耐圧
AC1500V(1分以上)
リード線
RG-58A/U50Ω