1590mmテストリード(クリップ/バナナプラグ)

1590mmテストリード(クリップ/バナナプラグ) エスコ

仕様ケルビンクリップ⇔バナナプラグ セット内容黒1本入 全長(mm)1590 絶縁耐圧AC1500V(1分以上) リード線RG-58A/U50Ω 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44127239 EA940DT-120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする