※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの シート
エスコの 防草シート
100x100mm防草シート補修テープ(10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44129463
品番
EA944MT-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
材質
ポリオフィレン樹脂
用途
シート破れの補修や、シート押さえピンの隙間から生える雑草対策に
厚さ(mm)
0.45
使用目的
押さえ、破れの補修、雑草対策
サイズ(mm)
100×100