※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 荷札・デリバリーパック
エスコの 荷札テープ
40mmx18mラベルテープ(作業中)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44129619
品番
EA944PF-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380
販売価格(税別)
¥
345
バスケットに入れる
糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
文字内容
///まで作業中さわらないでください
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
仕様
切取線なし
材質
基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系