※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M5x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
44131649
品番
EA949MG-506A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄(黒色クロメート)
仕様
並目ねじ
サイズ
M5×6
頭部高さ(mm)
1.5
穴の形状
六角穴