※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
44131755
品番
EA949MJ-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(SUS304CUN)
仕様
並目ねじ
サイズ
M3×20
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
1000
穴の形状
六角穴
強度
A2-100