※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
44131798
品番
EA949MJ-650A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
仕様
並目ねじ
種別
半ネジ
材質
ステンレス(SUS304CUN)
サイズ
M6×50mm
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
1000
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
強度
A2-100