※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44131983 品番EA949MJ-1270A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM12×70mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 強度A2-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする