※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
44132945
品番
EA949MS-630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様
並目ねじ
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
サイズ
M6×30mm
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6