※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード44133006 品番EA949MT-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×12mm 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
自転車部品取り付け
f.g.美容室 様 (サービス業)

ある特定のパーツ取り付けのねじ穴がM3でしたのでホームセンターに行ったけどM3の六角穴付ボルトが販売していなかったので購入しました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする