※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
54mm掛金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133356
品番
EA951BB-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
ねじ付(×4)
サイズ
プレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm
質量(g)
20
取付穴径
直径7mm