※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの アルミブリッジ
96x15x0.8mm連絡金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133627
品番
EA951EA-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
折り曲げての使用が可能です。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
全長:96 幅:15 厚み:0.8
穴数
9
穴径(mm)
4.2×6.8