※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの アルミブリッジ
408x15x1.0mm連絡金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133654
品番
EA951EA-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
折り曲げての使用が可能です。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
全長:408 幅:15 厚み:1
穴数
39
穴径(mm)
4.2×6.8