※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44133864 品番EA951EW-126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)56.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする