※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 本棚・ラック
580x160x455mm収納ラック(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44134327
品番
EA951FE-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
コンロ奥や横の隙間を活用できる収納ラックです。
仕様
棚の高さ調節可能(50mm間隔)、カトラリーポケット、フック5個付
材質
本体:スチール(粉体塗装)、 カトラリーポケット:ABS樹脂
寸法(mm)
580×160×455(H)
質量(kg)
3.9
耐荷重(kg)
5(1段あたり)
注意
※お客様組立品