※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400x290x940mmバスケットワゴン(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44134494 品番EA951FF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300
仕様キャスター付 材質ワゴン:スチール、 バスケット:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、天然木 耐荷重(kg)上段・下段:6kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400(W)×290(D)×940(H)mm
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする