※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業台
エスコの 汎用タイプ
600x400x720mmワークテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44135273
品番
EA954EE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,990
販売価格(税別)
¥
60,900
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
40
質量(kg)
12
材質(天板)
高圧メラミン化粧板
仕様
カバンフック付(天板を上げてもフックの向きが変わらずカバンが落下しません)、キャスター付(手前2個ストッパー付)
材質
天板:高圧メラミン化粧板、 脚:スチール
天板厚さ(mm)
20
材質(脚部)
スチール
グリーン購入法
適合
注意
※お客様組立品