※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

660x250x870mmシューズラック(ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135377 品番EA954EK-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 寸法(mm)660×250×870(H) 質量(kg)5.2 耐荷重(kg)3(1段あたり) 収納数21足 (男性シューズ18足)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする