※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの ファイルワゴン
665x277x610mmワゴン(キャスター付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44135946
品番
EA954HE-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
A4サイズの資料を縦に保管するのにぴったりなサイズです。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
665×277×610
総耐荷重(kg)
80
質量(kg)
10
仕様
キャスター付、棚板調整可能
耐荷重(kg)
80 (天板:20、棚板:30、底板:30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665×277×610
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品