※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

580x600x1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136269 品番EA955AB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
間口(mm)580 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 質量(kg)140 材質スチール 引出し数100(H)mm×11個 タイプ鍵付タイプ、中量用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×600×1200 引出し耐荷重(kg)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44136269 EA955AB-8 44136393 EA955AD-7A 580x620x1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) エスコ 580x620x1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) エスコ 1個 190,000 税込209,000 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする