※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

605x405x720-995mmワークテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136664 品番EA956CF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高さは25mmピッチで調整可能です。
プレートの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。

均等耐荷重(kg)150 質量(kg)15 材質(本体)スチール キャスター自在キャスター×4(内2個ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×405×720/995(H) キャスター径(Φmm)直径75mm
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする