※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

880x1380mmブラインド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44137373 品番EA970KG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ホワイト 仕様左右操作・ワンタッチ変換機能付き、取付金具・ねじ付 材質スラット:アルミ、ブラケット:スチール 厚さ(mm)0.14 長さ(m)1.38 幅(m)0.88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44137373 EA970KG-2 18981491 EA970KG-3A ブラインド エスコ ブラインド エスコ 1台(1台) 29,200 税込32,120 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする