※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
50mmx8.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44137775
品番
EA982AB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
使用荷重(kg)
750
バックル
スチールバックル
材質(ベルト)
ポリエステル