※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44138143 品番EA982AB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,493
販売価格(税別)
8,630
ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 使用荷重(kg)500 バックルスチールバックル 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする