※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
50mmx8.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44138213
品番
EA982AC-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
使用荷重(kg)
750
バックル
スチールバックル
材質(ベルト)
ポリエステル