※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300x225mm案内表示板(1F・2F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44138633 品番EA983BJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
表示内容1F・2F 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷
注意
※粘着剤は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする