※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 室名表示板
240x80mm室名板(現場事務所)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44138703
品番
EA983BK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表示内容
現場事務所
材質
アクリル(裏面粘着テープ付)
仕様
粘着剤付き
寸法(mm)
80×240×3
印刷
片面印刷