※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

240x80mm室名板(JV事務所)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44138728 品番EA983BK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
表示内容JV事務所 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする