※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 室名表示板
240x80mm室名板(監理事務所)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44138859
品番
EA983BK-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
材質
アクリル(裏面粘着テープ付)
仕様
粘着剤付き
種別
監理事務所
寸法(mm)
80×240×3
印刷
片面印刷