※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 保護具・墜落制止用器具標識
600x300mm安全帯使用標識(ハッとしてソッとして
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44138999
品番
EA983BM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
表示内容
ハッとしてゾッとしてでは遅すぎる高所作業に安全帯
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×300×1
エコマーク認定
認定
取付穴
直径4.2mm×4ヶ所
印刷
片面印刷
エコマーク認定番号
7118031
注意
※粘着剤は付いていません。