※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 段差プレート
エスコの 鋳鉄製 段差プレート
335x335x95mm段差プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139446
品番
EA983FK-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
材質
ダクタイル鋳鉄
付属品
ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー
寸法(mm)
335×335×95
質量(kg)
4.7
耐荷重(t)
8まで