※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 段差プレート
エスコの 鋳鉄製 段差プレート
280x415x145mm段差プレート(左コーナー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139473
品番
EA983FK-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
材質
ダクタイル鋳鉄
付属品
ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー
寸法(mm)
280×415×145
質量(kg)
4.0
耐荷重(t)
30まで