※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420x600x50mm段差プレート

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44139489 品番EA983FK-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,790
販売価格(税別)
8,900

10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。

材質再生ゴム 付属品連結ボルト 寸法(mm)50×420×600 質量(kg)12 耐荷重(t)10まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44139489
2021-12-21
用途:
車庫入り口に使用
建設業・工事業

急な購入にもかかわらず敏速な納品をしていただきとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする