※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの タスキ型 安全ベスト
安全ベスト(ショート丈/イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140103
品番
EA983R-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様
マジックテープ止
材質
反射材:塩化ビニール
色
イエロー
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
100/120cm
着丈(cm)
40