※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
75x53x124mmキーボックス(可変ダイヤル式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140329
品番
EA983ZA-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
ダイアル部を保護するためのカバー付
樹脂カバーを開くとダイアル部が光ります。
幅(mm)
76
用途
鍵の安全な受け渡しに。
仕様
番号設定可能(4桁ダイアル式)、壁面取付用(ビス付属)
材質
本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)
76×53×124(H)
内寸(mm)
57×35×93(H)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。