※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mmキャスター(自在金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140697
品番
EA986LD-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,329
販売価格(税別)
¥
9,390
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
材質(車輪)
サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様
自在ブレーキ無
材質
本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)
0.8
全高(mm)
150
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/70℃