※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA986PF-62 75mmキャスター(自在金具付) エスコ 44140828 EA986PF-62 75mmキャスター(自在金具付) エスコ 44140828

75mmキャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140828 品番EA986PF-62
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) アウトレット
¥775629
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)65 取付座(mm)55×42 取付ピッチ(mm)55×28 材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする