※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140889
品番
EA986RY-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
サイズ(mm)
A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14