※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140907 品番EA986RY-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
タイプ平型 車輪径(Φmm)30 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする