※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 折畳み自転車
20インチ折畳み式自転車(イエロー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140968
品番
EA986Y-16C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
タイヤサイズ
20型
材質
フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)
約14
仕様
折りたたみ式
規格
JISフレーム強度試験合格品
耐荷重
約70
フレーム色
ハーヴェストイエロー
組立寸法(mm)
約143×53×101cm
折りたたみ寸法(cm)
約81×43×60
ギア数
変速なし
注意
※個人宅への配送はできません。