※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.0ton/M12x18mmロードリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141038
品番
EA987GP-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)
0.34
ねじ径
M12×18
使用荷重(t)
1.35
サイズ(mm)
C:34、E:38、F:10