※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
[EA991CG-2,3,5用]増圧ガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141205
品番
EA991CG-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,840
販売価格(税別)
¥
84,400
バスケットに入れる
かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。
高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。
適合
EA991CG-2、-3、-5用
材質
特殊アルミ製
寸法(mm)
310×210
質量(g)
900
危険物の類別
非危険物