※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
500mlサクションガン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141354
品番
EA991GC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
用途
クーラントやブレーキオイル等に
仕様
SAE50まで対応
寸法(mm)
ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135
容量(mL)
500
質量(g)
620
仕上
真鍮仕上げ
危険物の類別
非危険物