※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
750mlオイルサクションガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141388
品番
EA991GC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
用途
ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に
仕様
SAE45まで対応
材質
アルミ製
寸法(mm)
ボディ:直径65×450、 ノズル:直径20×600
容量(mL)
750
質量(g)
650
危険物の類別
非危険物