※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500mlオイルサクションガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44141397 品番EA991GC-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500
用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に 仕様SAE45まで対応 材質アルミ製 寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600 容量(mL)500 質量(g)660 最小目盛50ml 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする