※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300mlひしゃく(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44141564 品番EA991X-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,607
販売価格(税別)
2,370
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木 容量(L)0.3 柄長さ(mm)345 直径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする